Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bit XZN

Bit para alternador XZN
BIT ALTERNADOR XZN M10X12MM 64MM

Art. 071557 812
EAN 4065746309752

Entre na sua conta para ver preços
Bit XZN

Art. 071557 812

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Adequado para montagem e desmontagem de alternadores
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

XZN M10

Accionador

12 mm

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Comprimento

64 mm

Material

Aço para ferramentas

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica