Bit de diamante
Bit, PZ C 6,3 mm (1/4"), com revestimento diamante
BIT 1/4. 25MM DIAMANTE FENDA PZ1
Art. 061441251
EAN 4011231512770
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
- A ponta do bit tem pequenas partículas de diamante, cerca de 15 mícrones (1 mícron = 1/1000 mm), que garante uma melhor aderência na ranhura do parafuso
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | PZ1 |
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Comprimento | 25 mm |