Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bit de fenda normal C 6,3 (1/4")

Bit de fenda normal C 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 25MM FENDA 0,8X5,5MM

Art. 0614175653

EAN 4011231508216

Entre na sua conta para ver preços
Bit de fenda normal C 6,3 (1/4")

Art. 0614175653
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
25 mm de comprimento, em todas as espessuras x larguras de lâmina comuns

Bit robusto para uma variedade de aplicações


  • O bit é igualmente adequado para parafusos roscados, parafusos de madeira e parafusos rosca de chapa com os diâmetros mais comuns

  • O material testado e comprovado do bit garante uma longa vida útil


Um bit para máquinas manuais e elétricas


  • O encaixe sextavado 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria

  • As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de ponta

Fenda

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

0,8 x 5,5 mm

Accionador

C 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Comprimento

25 mm