Bit, fenda PZ C 6,3 (1/4") Bit de impacto
Bit de impacto PZ C 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 29MM FENDA PZ1 - IMPACTO
Art. 0614176641
EAN 4052712115851
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
Bit de elevado desempenho para rótulas rígidas
Para ligações roscadas com cargas especialmente elevadas
- Ideal para utilização com aparafusadoras de impacto tagencial
- A zona de torção alargada permite um ângulo de torção do bit superior a 40° e absorve os picos de carga aplicados da energia de impacto em rótulas rígidas
Um bit para ferramentas manuais e elétricas
- O encaixe sextavado 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria
- As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta
Bit para parafuso robusto
- O material do bit aumenta a sua vida útil até três vezes em comparação com os bits normais
- Dura até duas vezes mais comparando com outros bits de impacto de elevado desempenho disponíveis comercialmente
- A funcionalidade a longo prazo do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Elevado nível de segurança
- O revestimento evita a projeção de fragmentos em caso de rutura da zona de torção
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | PZ1 |
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Comprimento | 29 mm |