Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bit sextavado interior

Bit sextavado C 6,3 (1/4) POWERDRIV
BIT 1/4. 25MM FENDA SW2,5

Art. 061417692
EAN 4052703994168

Entre na sua conta para ver preços
Bit sextavado interior

Art. 061417692
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
1/4" POWERDRIV

Com POWERDRIV


  • A força é distribuída entre as superfícies curvas de cada um dos lados do sextavado

  • Isto reduz a carga no parafuso e no bit


Sem POWERDRIV


  • A força é exercida apenas em pontos individuais

  • O resultado: ponto de carga elevado no parafuso e no bit
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

2 mm

Tipo de ponta

Para sextavado interior

Accionador

C 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Comprimento

25 mm