Bit sextavado C 6,3 (1/4") com encaixe POWERDRIV® patenteado
Bit sextavado C 6,3 (1/4) POWERDRIV
BIT 1/4. 25MM FENDA SW4
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
Aparafusamento rápido, seguro e menos cansativo
- A centragem precisa do bit e a sua área de contacto maximizada na unidade de parafuso facilitam um aparafusamento correto, mesmo ao efetuar inúmeras operações de aparafusamento
Um bit para máquinas manuais e elétricas
- O encaixe sextavado 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria
- As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta
Bit robusto
- Tanto o design POWERDRIV patenteado como o material do bit asseguram uma vida útil muito acima da média
- A funcionalidade a longo prazo do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
| Tamanho da ponta | 4 mm | 
| Tipo de ponta | Para sextavado interior | 
| Accionador | C 6,3 (1/4") | 
| Tipo de fenda | Sextavado exterior | 
| Comprimento | 25 mm |