Bit sextavado interior
Bit sextavado C 6,3 (1/4) POWERDRIV
BIT 1/4. 25MM FENDA SW6
Art.
061417696
EAN 4045989960392
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
1/4" POWERDRIV
Com POWERDRIV
- A força é distribuída entre as superfícies curvas de cada um dos lados do sextavado
- Isto reduz a carga no parafuso e no bit
Sem POWERDRIV
- A força é exercida apenas em pontos individuais
- O resultado: ponto de carga elevado no parafuso e no bit
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | 6 mm |
Tipo de ponta | Para sextavado interior |
Accionador | C 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Comprimento | 25 mm |