Bloco de módulos 21
Bloco de módulos 21
BLC MOD-VEH-V-SYSTEM-VMB431
ORSYMOBIL
Art.
0963560431
EAN 4046777205213
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
Premounted and ready for installation
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 1112 mm |
Altura | 980 mm |
Profundidade | 382 mm |
Peso unitário | 17 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço / Alumínio |