Bloco de módulos 32
Bloco de módulos 32
BLC MOD-VEH-V-SYSTEM-VMB467
ORSYMOBIL
Art.
0963560467
EAN 4058794185454
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
Premounted and ready for installation
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 1390 mm |
Altura | 1070 mm |
Profundidade | 382 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 40 kg |
Capacidade de carga da caixa extensível | 20 kg |
Peso unitário | 45,800 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço / Alumínio |