Bloco de módulos Starter 1
Bloco de módulos Starter 1
STARTER PACK-SML-ESQ
Art. 096399 821
EAN 4061975228734
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
Pré-montado e pronto para instalação
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Pode ser expandido com componentes modulares
Lado esquerdo, que consiste em:
- Subestrutura com painel, altura da folga de 420 mm e recorte para cava da roda de 420 x 112 mm
- 2 prateleiras para armazenamento, cada uma com 2 divisórias, para um armazenamento limpo e organizado de ferramentas e peças pequenas
- 1 estrutura superior com divisória
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes
Inclui kits de montagem lateral e no piso
Painel de chão não incluído na entrega
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | MBSMKLI1 |
Altura do lado do condutor | 980 mm |
Largura do lado do condutor | 1112 mm |
Profundidade | 330/380 mm |
Largura | 1112 mm |
Altura | 980 mm |
Peso unitário | 30,000 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |