Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bloco de módulos Starter 2

Bloco de módulos Starter 2
STARTER PACK-SML-DIREITO

Art. 096399 822

EAN 4061975228710

Entre na sua conta para ver preços
Bloco de módulos Starter 2

Art. 096399 822
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
Pré-montado e pronto para instalação

Adequado para vários tipos de veículo


Consulte a tabela de classificação



Pode ser expandido com componentes modulares



Lado direito, que consiste em:


  • Subestrutura aberta, altura da folga de 390 mm e recorte para cava da roda de 390 x 52 mm com cinta tensora rápida para fixar as malas para máquinas

  • 1 altura da gaveta de 180 mm com uma divisória

  • 1 altura da frente da prateleira de 105 mm

  • 1 estrutura superior com divisória


Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade



Inclui tapetes antiderrapantes



Inclui kits de montagem lateral e no piso



Painel de chão não incluído na entrega

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

MBSMKRE1

Altura do lado do co-condutor

890 mm

Largura do lado do co-condutor

834 mm

Profundidade

330/380 mm

Largura

834 mm

Altura

890 mm

Peso unitário

30,000 kg

Cor

Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado

Peças de substituição para este produto:
Cinta de fixação rápida para módulo inferior

SPGFU01

Cinta de fixação com fecho de aperto separado, presilha de suporte e ganchos planos