Bloco de módulos Starter 3
Bloco de módulos Starter 3
STARTER PACK-MED-DIREITO
Art. 096399 824
EAN 4061975221131
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
Pré-montado e pronto para instalação
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Pode ser expandido com componentes modulares
Lado direito, que consiste em:
- Subestrutura com painel, altura de 180 mm, altura da folga de 450 mm e recorte para cava da roda de 100 x 52 mm
- 3 gavetas, altura de 120 mm, cada uma com 2 divisórias
- 1 estrutura superior com divisória
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes
Inclui conjuntos de fixação lateral e no piso
Painel de chão não incluído na entrega
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | MBSMMRE1 |
Altura do lado do co-condutor | 950 mm |
Largura do lado do co-condutor | 1112 mm |
Profundidade | 380 mm |
Largura | 1112 mm |
Altura | 950 mm |
Peso unitário | 40,000 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |