Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bloco de módulos Starter 4

Bloco de módulos Starter 4
STARTER PACK-MED-ESQ-TRASEIRA

Art. 096399 825

EAN 4061975228727

Entre na sua conta para ver preços
Bloco de módulos Starter 4

Art. 096399 825
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
Pré-montado e pronto para instalação

Adequado para vários tipos de veículo


Consulte a tabela de classificação



Pode ser expandido com componentes modulares



A parte traseira do lado esquerdo consiste em:


  • Módulo inferior com painel, altura da folga de 390 mm e recorte para cava da roda de 100 x 52 mm

  • 2 prateleiras de painéis para transportar em segurança as caixas do sistema fornecidas 8.4.1

  • 1 prateleira para armazenamento com 2 divisórias para um armazenamento limpo e organizado de ferramentas e peças pequenas

  • 1 estrutura superior com divisória


Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade



Inclui tapetes antiderrapantes



Inclui conjuntos de fixação lateral e no piso



Painel de chão não incluído na entrega

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

MBSMMLIH1

Altura do lado do condutor

980 mm

Largura do lado do condutor

1112 mm

Profundidade

330/380 mm

Largura

1112 mm

Altura

980 mm

Peso unitário

30,000 kg

Cor

Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado