Bloco de módulos Starter 5
Bloco de módulos Starter 5
STARTER PACK-MED-ESQ-FRENTE
Art. 096399 826
EAN 4061975220929
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
Pré-montado e pronto para instalação
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Pode ser expandido com componentes modulares
A parte dianteira do lado esquerdo consiste em:
- Subestrutura aberta, altura da luz de 420 mm com cinta de libertação rápida para fixar as caixas da máquina
- 1 prateleira com caixas KLT para armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
- 1 prateleira para armazenamento com 2 divisórias para um armazenamento limpo e organizado de ferramentas e peças pequenas
- 1 estrutura superior com divisória
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes
Inclui conjuntos de fixação lateral e no piso
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | MBSMMLIV1 |
Altura do lado do condutor | 980 mm |
Largura do lado do condutor | 834 mm |
Profundidade | 330/380 mm |
Largura | 834 mm |
Altura | 980 mm |
Peso unitário | 25,000 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!