Bloco de módulos Starter 6
Bloco de módulos Starter 6
STARTER PACK-LAR-ESQ-TRASEIRA
Art. 096399 828
EAN 4061975220561
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Pode ser expandido com componentes modulares
A parte traseira do lado esquerdo consiste em:
- Subestrutura com painel, altura da folga de 450 mm
- 2 prateleiras de painéis para transportar em segurança as caixas do sistema fornecidas 8.4.1
- 1 prateleira com caixas KLT para armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
- 1 prateleira para armazenamento com 2 divisórias para um armazenamento limpo e organizado de ferramentas e peças pequenas
- 1 estrutura superior com divisória
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes
Inclui conjuntos de fixação lateral e no piso
Painel de chão não incluído na entrega
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | MBSMGLIH1 |
Altura do lado do condutor | 1280 mm |
Largura do lado do condutor | 1112 mm |
Profundidade | 330/380 mm |
Largura | 1112 mm |
Altura | 1280 mm |
Peso unitário | 30 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!