Bloco de módulos Starter 8
Bloco de módulos Starter 8
STARTER PACK-LAR-DIREITO
Art. 096399 830
EAN 4061975221155
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
Pré-montado e pronto para instalação
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Pode ser expandido com componentes modulares
Lado direito, que consiste em:
- Subestrutura com altura da frente móvel de 180 mm e altura da folga de 410 mm
- Bancada de trabalho extensível com base rotativa e torno
- 3 gavetas, altura de 120 mm, cada uma com 2 divisórias
- 1 estrutura superior com divisória
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes
Inclui conjuntos de fixação lateral e no piso
Painel de chão não incluído na entrega
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura do lado do co-condutor | 950 mm |
Largura do lado do co-condutor | 1112 mm |
Profundidade | 380 mm |
Largura | 1112 mm |
Altura | 950 mm |
Peso unitário | 50,000 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |