Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bloco de módulos VMBW04

Bloco de módulos 4 com bancada de trabalho
BLC MOD-VEH-V-SYSTEM-VMBW04

Art. 0963560454

EAN 4058794185461

Entre na sua conta para ver preços
Bloco de módulos VMBW04

Art. 0963560454
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
Pré-montado e pronto para instalação

Adequado para vários tipos de veículo


Consulte a tabela de classificação



Inclui:


Módulo inferior com frente móvel em alumínio e calha para fixação de carga integrada


105 mm de altura para fácil remoção de peças pesadas


Folga do módulo inferior: 420 mm


Com bancada de trabalho extensível integrada, incluindo base rotativa e torno


Para trabalhos a efetuar fora do veículo


4 gavetas com frente em alumínio e campo para etiquetas


além de bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta


Prateleira para mala


Adequado para módulo ORSY 8.4.1


Prateleira de topo em alumínio



Combinação de alumínio e aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade



Inclui tapetes antiderrapantes para gavetas e prateleira de topo



Inclui conjunto de fixação e divisórias

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

1112 mm

Altura

950 mm

Profundidade

382 mm

Capacidade de carga da gaveta

40 kg

Capacidade de carga da caixa extensível

20 kg

Peso unitário

63,700 kg

Cor

Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado

Material

Aço / Alumínio

Bloco de módulos compatível com os seguintes fabricantes/tipos de veículo:
Fabricante Modelo/tipo/ano de fabrico Comprimento do veículo
(em mm)
Distância entre eixos (em mm) Adequado para o lado do condutor Adequado para o lado do passageiro
Citroën Nemo a partir de 2008 3864 2513
Citroën Berlingo L1H1 a partir de 2018 4403 2785
Citroën Berlingo L2H1 a partir de 2018 4753 2975
Citroën Jumpy L1H1 a partir de 2016 4609 2925
Citroën Jumpy L2H1 a partir de 2016 4959 3275
Citroën Jumpy L3H1 a partir de 2016 5309 3275
Citroën Jumper L1H1 a partir de 2006 4963 3000 x x
Citroën Jumper L1H2 a partir de 2006 4963 3000 x x
Citroën Jumper L2H1 a partir de 2006 5413 3450 x x
Citroën Jumper L2H2 a partir de 2006 5413 3450 x x
Citroën Jumper L3H2 a partir de 2006 5998 4035 x x
Citroën Jumper L3H3 a partir de 2006 5998 4035 x x
Citroën Jumper L4H2 a partir de 2006 6363 4035L
Citroën Jumper L4H3 a partir de 2006 6363 4035L
Dacia Dokker Express com grelha divisória a partir de 2013 4363 2810
Dacia Dokker Express com divisória a partir de 2013 4363 2810
Fiat Doblo Cargo L1H1 a partir de 2018 4406 2755
Fiat Doblo Cargo Maxi L2H1 a partir de 2018 4756 3105
Fiat Fiorino a partir de 2008 3864 2513
Fiat Talento L1H1 a partir de 2016 com portas com dobradiça 4998 3098 x x
Fiat Talento L1H2 a partir de 2016 com portas com dobradiça 4998 3098 x x
Fiat Talento L2H1 a partir de 2016 com portas com dobradiça 5398 3498 x x
Fiat Talento L2H2 a partir de 2016 com portas com dobradiça 5398 3498 x x
Fiat Talento L1H1 a partir de 2016 com porta da bagageira 4998 3098 x x
Fiat Talento L2H1 a partir de 2016 com porta da bagageira 5398 3498 x x
Fiat Ducato L1H1 a partir de 2006 4963 3000 x x
Fiat Ducato L1H2 a partir de 2006 4963 3000 x x
Fiat Ducato L2H1 a partir de 2006 5413 3450 x x
Fiat Ducato L2H2 a partir de 2006 5413 3450 x x
Fiat Ducato L4H2 a partir de 2006 5998 4035 x x
Fiat Ducato L4H3 a partir de 2006 5998 4035 x x
Fiat Ducato L5H2 a partir de 2006 6363 4035L
Fiat Ducato L5H3 a partir de 2006 6363 4035L
Ford Connect L1H1 a partir de 2014 4420 2662
Ford Connect L2H1 a partir de 2014 4820 3062
Ford Courier H1 com grelha divisória a partir de 2014 4157 2489
Ford Courier H1 com divisória a partir de 2014 4157 2489
Ford Custom L1H1 a partir de 2012 4972 2933 x x
Ford Custom L1H2 a partir de 2012 4972 2933 x x
Ford Custom L2H1 a partir de 2012 5340 3300 x x
Ford Custom L2H2 a partir de 2013 5340 3300 x x
Ford Transit L2H2 dianteira a partir de 2014 5531 3300 x x
Ford Transit L2H3 dianteira a partir de 2014 5531 3300 x x
Ford Transit L2H2 traseira a partir de 2014 5531 3300 x x
Ford Transit L2H3 traseira a partir de 2014 5531 3300 x x
Ford Transit L3H2 dianteira a partir de 2014 5981 3750 x x
Ford Transit L3H3 dianteira a partir de 2014 5981 3750 x x
Ford Transit L3H2 traseira a partir de 2014 5981 3750 x x
Ford Transit L3H3 traseira a partir de 2014 5981 3750 x x
Ford Transit L4H3 traseira a partir de 2014 6704 3750J
Hyundai H350 L2H2 a partir de 2015 5515 3435 x x
Hyundai H350 L3H2 a partir de 2015 6195 3670
Iveco Daily L1H1 a partir de 2014 5040 3000 x x
Iveco Daily L2H1 a partir de 2014 5560 3520 x x
Iveco Daily L2H2 a partir de 2014 5560 3520 x x
Iveco Daily L3H2 a partir de 2014 5950 3520L x x
Iveco Daily L4H2 a partir de 2014 7130 4100 x x
Iveco Daily L4H3 a partir de 2014 7130 4100 x x
Iveco Daily L5H3 a partir de 2014 7500 4100L x x
MAN Novo TGE de comprimento médio, tejadilho padrão, tração dianteira, a partir de 2017 5986 3640 x x
MAN Novo TGE de comprimento médio, tejadilho elevado, tração dianteira, a partir de 2017 5986 3640 x x
MAN Novo TGE longo, tejadilho elevado, tração dianteira, a partir de 2017 6836 4490 x x
MAN Novo TGE longo, tejadilho extremamente elevado, tração dianteira, a partir de 2017 6836 4490 x x
MAN Novo TGE longo, com tejadilho elevado, tração dianteira, a partir de 2017 7391 4490L
MAN Novo TGE longo, com tejadilho extremamente elevado, tração dianteira, a partir de 2017 7391 4490L
MAN Novo TGE de comprimento médio, tejadilho padrão, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 5986 3640 x x
MAN Novo TGE de comprimento médio, tejadilho elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 5986 3640 x x
MAN Novo TGE longo, tejadilho elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 6836 4490 x x
MAN Novo TGE longo, com tejadilho elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 7391 4490L
MAN Novo TGE longo, com tejadilho extremamente elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 7391 4490L
Mercedes-Benz Citan curta a partir de 2012 3937 2313
Mercedes-Benz Citan longa a partir de 2012 4321 2697
Mercedes-Benz Citan extralonga a partir de 2012 4705 3081
Mercedes-Benz Vito compacta L1H1 a partir de 2014 4895 3200
Mercedes-Benz Vito longa L2H1 a partir de 2014 5140 3200L x x
Mercedes-Benz Vito extralonga L3H1 a partir de 2014 5370 3430 x x
Mercedes-Benz Sprinter compacta, A1H1 a partir de 2018, tração traseira 5267 3250 x x
Mercedes-Benz Sprinter compacta, A1H2 a partir de 2018, tração traseira 5267 3250 x x
Mercedes-Benz Sprinter padrão, A2H1 a partir de 2018, tração traseira 5932 3665 x x
Mercedes-Benz Sprinter padrão, A2H2 a partir de 2018, tração traseira 5932 3665 x x
Mercedes-Benz Sprinter longa, A3H2 a partir de 2018, tração traseira 6967 4325
Mercedes-Benz Sprinter extralonga, A4H2 a partir de 2018, tração traseira 7367 4325 x x
Mercedes-Benz Sprinter compacta, tejadilho padrão, A1H1 a partir de 2018, tração dianteira 5267 3259 x x
Mercedes-Benz Sprinter compacta, tejadilho elevado, A1H2 a partir de 2018, tração dianteira 5267 3259 x x
Mercedes-Benz Sprinter padrão, tejadilho padrão, A2H1 a partir de 2018, tração dianteira 5932 3924 x x
Mercedes-Benz Sprinter de tejadilho elevado padrão, A2H2 a partir de 2018, tração dianteira 5932 3924 x x
Nissan NV200 H1 a partir de 2009 4400 2725
Nissan NV250 L1 a partir de 2019 4321 2697
Nissan NV250 L2 a partir de 2019 4705 3081
Nissan NV300 L1H1 a partir de 2014 com portas com dobradiça 4998 3098 x x
Nissan NV300 L1H2 a partir de 2014 com portas com dobradiça 4998 3098 x x
Nissan NV300 L2H1 a partir de 2014 com portas com dobradiça 5398 3498 x x
Nissan NV300 L2H2 a partir de 2014 com portas com dobradiça 5398 3498 x x
Nissan NV300 L1H1 a partir de 2014 com porta da bagageira 4998 3098 x x
Nissan NV300 L2H1 a partir de 2014 com porta da bagageira 5398 3498 x x
Nissan NV400 L1H1 a partir de 2010 5048 3182 x x
Nissan NV400 L2H2 dianteira a partir de 2010 5548 3682 x x
Nissan NV400 L3H2 dianteira a partir de 2010 6198 4332 x x
Nissan NV400 L3H2 traseira a partir de 2010 6198 3682
Nissan NV400 L3H2 traseira a partir de 2010 PTO 6198 3682
Nissan NV400 L4H2 traseira a partir de 2010 6848 4332
Nissan NV400 L4H2 traseira a partir de 2010 PTO 6848 4332
Opel/Vauxhall Combo L1H1 a partir de 2018 4403 2780
Opel/Vauxhall Combo L2H1 a partir de 2018 4753 2975
Opel/Vauxhall Vivaro L1H1 a partir de 2014 com portas com dobradiça 4998 3098 x x
Opel/Vauxhall Vivaro L1H2 a partir de 2014 com portas com dobradiça 4998 3098 x x
Opel/Vauxhall Vivaro L2H1 a partir de 2014 com portas com dobradiça 5398 3498 x x
Opel/Vauxhall Vivaro L2H2 a partir de 2014 com portas com dobradiça 5398 3498 x x
Opel/Vauxhall Vivaro L1H1 a partir de 2014 com porta da bagageira 4998 3098 x x
Opel/Vauxhall Vivaro L2H1 a partir de 2014 com porta da bagageira 5398 3498 x x
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L1H1 a partir de 2019 4609 2925
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L2H1 a partir de 2019 4959 3275
Opel/Vauxhall Vivaro Cargo L3H1 a partir de 2019 5309 3275
Opel/Vauxhall Movano L1H1 a partir de 2010 5048 3182 x x
Opel/Vauxhall Movano L2H2 dianteira a partir de 2010 5548 3682 x x
Opel/Vauxhall Movano L3H2 dianteira a partir de 2010 6198 4332 x x
Opel/Vauxhall Movano L3H2 traseira a partir de 2010 6198 3682
Opel/Vauxhall Movano L3H2 traseira PTO a partir de 2010 6198 3682
Opel/Vauxhall Movano L4H2 traseira a partir de 2010 6848 4332
Opel/Vauxhall Movano L4H2 traseira PTO a partir de 2010 6848 4332
Peugeot Bipper a partir de 2008 3864 2513
Peugeot Partner L1H1 a partir de 2018 4403 2780
Peugeot Partner L2H1 a partir de 2018 4753 2975
Peugeot Expert L1H1 a partir de 2016 4609 2925
Peugeot Expert L2H1 a partir de 2016 4959 3275
Peugeot Expert L3H1 a partir de 2016 5309 3275
Peugeot Boxer L1H1 a partir de 2006 4963 3000 x x
Peugeot Boxer L1H2 a partir de 2006 4963 3000 x x
Peugeot Boxer L2H1 a partir de 2006 5413 3450 x x
Peugeot Boxer L2H2 a partir de 2006 5413 3450 x x
Peugeot Boxer L3H2 a partir de 2006 5998 4035 x x
Peugeot Boxer L3H3 a partir de 2006 5998 4035 x x
Peugeot Boxer L4H2 a partir de 2006 6363 4035L
Peugeot Boxer L4H3 a partir de 2006 6363 4035L
Renault Kangoo Compact L1H1 com grelha divisória a partir de 2012 3829 2313
Renault Kangoo Compact L1H1 com divisória a partir de 2012 3829 2313
Renault Kangoo L2H1 com grelha divisória a partir de 2008 4213 2697
Renault Kangoo L2H1 com divisória a partir de 2008 4213 2697
Renault Kangoo Maxi L3H1 a partir de 2010 4597 3081
Renault Trafic L1H1 com portas com dobradiça a partir de 2014 4998 3098 x x
Renault Trafic L1H2 com portas com dobradiça a partir de 2014 4998 3098 x x
Renault Trafic L2H1 com portas com dobradiça a partir de 2014 5398 3498 x x
Renault Trafic L2H2 com portas com dobradiça a partir de 2014 5398 3498 x x
Renault Trafic L1H1 com porta traseira a partir de 2014 4998 3098 x x
Renault Trafic L2H1 com porta traseira a partir de 2014 5398 3498 x x
Renault Master L1H1 a partir de 2010 5048 3182 x x
Renault Master L2H2 dianteira a partir de 2010 5548 3682 x x
Renault Master L3H2 dianteira a partir de 2010 6198 4332 x x
Renault Master L3H2 traseira a partir de 2010 6198 3682
Renault Master L3H2 traseira PTO a partir de 2010 6198 3682
Renault Master L4H2 traseira a partir de 2010 6848 4332
Renault Master L4H2 traseira PTO a partir de 2010 6848 4332
Toyota ProAce CITY L1H1 a partir de 2020 4403 2780
Toyota ProAce CITY L2H1 a partir de 2020 4753 2975
Toyota ProAce Compact a partir de 2016 4609 2925
Toyota ProAce L1 a partir de 2016 4959 3275
Toyota ProAce L2 a partir de 2016 5309 3275
Volkswagen Caddy L1H1 a partir de 2004 4405 2682
Volkswagen Caddy Maxi L2H1 a partir de 2007 4875 3002
Volkswagen Caddy 5 L1H1 a partir de 2020 4500 2755
Volkswagen Caddy 5 Maxi L2H1 a partir de 2020 4853 2970
Volkswagen T6 L1H1 a partir de 2015 4892 3000 x x
Volkswagen T6 L2H1 a partir de 2015 5292 3400 x x
Volkswagen T6.1 L1H1 a partir de 2019 4892 3000 x x
Volkswagen T6.1 L2H1 a partir de 2019 5292 3400 x x
Volkswagen Crafter de comprimento médio, tejadilho padrão, tração dianteira, a partir de 2017 5986 3640 x x
Volkswagen Crafter de comprimento médio, tejadilho elevado, tração dianteira, a partir de 2017 5986 3640 x x
Volkswagen Crafter longa, tejadilho elevado, tração dianteira, a partir de 2017 6836 4490 x x
Volkswagen Crafter longa, tejadilho extremamente elevado, tração dianteira, a partir de 2017 6836 4490 x x
Volkswagen Crafter longa, com tejadilho elevado, tração dianteira, a partir de 2017 7391 4490L
Volkswagen Crafter longa, com tejadilho extremamente elevado, tração dianteira, a partir de 2017 7391 4490L
Volkswagen Crafter de comprimento médio, tejadilho padrão, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 5986 3640 x x
Volkswagen Crafter de comprimento médio, tejadilho elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 5986 3640 x x
Volkswagen Crafter longa, tejadilho elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 6836 4490 x x
Volkswagen Crafter longa, com tejadilho elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 7391 4490L
Volkswagen Crafter longa, com tejadilho extremamente elevado, tração traseira/tração às quatro rodas, a partir de 2018 7391 4490L