Bloco modular variável
Bloco de módulos 9
VMB409
ORSYMOBIL
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Constituído por:
Módulo inferior com frente de alumínio
Altura interior do módulo inferior: 420 mm
Duas prateleiras em alumínio
Para um armazenamento bem organizado de ferramentas e peças pequenas
Prateleira de topo
Combinação de alumínio e aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes para prateleiras e prateleira de topo
Inclui kit de montagem e divisórias
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | VMB409 |
Largura | 1112 mm |
Altura | 980 mm |
Profundidade | 330 mm |
Peso unitário | 17,350 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Alumínio / Aço |