Bloco modular variável
Bloco de módulos 16
VMB416
ORSYMOBIL
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Constituído por:
Módulo inferior com frente em alumínio
Com 180 mm de altura para facilitar a remoção de peças pesadas
Altura interior do módulo inferior: 420 mm
2 gavetas com frente de alumínio e campo de etiquetagem
além de bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
Prateleira em alumínio
Para um armazenamento bem organizado de ferramentas e peças pequenas
Prateleira de topo
Combinação de alumínio e aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Capacidade de carga por gaveta 40 kg
Inclui tapetes antiderrapantes para gavetas, prateleira e prateleira de topo
Inclui kit de montagem e divisórias
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | VMB416 |
Largura | 834 mm |
Altura | 830 mm |
Profundidade | 330 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 40 kg |
Peso unitário | 23,500 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço / Alumínio |