Bloqueio de rosca MIDI
Bloqueio de rosca MIDI
FUSIVEL MIDI 40A
Art.
0731309040
EAN 4024835590471
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
O invólucro de plástico evita as faíscas quando o fusível é acionado
ISO 8820-5
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Corrente máx. | 40 A |
Código de cor | Verde |
Tensão nominal máx. | 32 V/CC |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -40 a 125 °C |
Comprimento | 41 mm |
Largura | 10 mm |
Diâmetro do furo | 5.5 mm |
Material da caixa de proteção | PA - Poliamida |
Material | Cobre |
Superfície | Galvanizado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!