Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bloqueio de rosca MIDI

Bloqueio de rosca MIDI
FUSIVEL MIDI 50A

Art. 0731309050
EAN 4024835590600
Entre na sua conta para ver preços
Bloqueio de rosca MIDI

Art. 0731309050

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 5 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

O invólucro de plástico evita as faíscas quando o fusível é acionado

ISO 8820-5

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Corrente máx.

50 A

Código de cor

Vermelho

Tensão nominal máx.

32 V/CC

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-40 a 125 °C

Comprimento

41 mm

Largura

10 mm

Diâmetro do furo

5.5 mm

Material da caixa de proteção

PA - Poliamida

Material

Cobre

Superfície

Galvanizado

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador para fusíveis de aparafusar MIDI

SUPORTE FUSIVEIS MIDI

Com proteção contra contactos melhorada
x 2 Un.