Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bocais de pistola pulverizadora Airless UNI-TIP®

BOQUILHA AIRLESS 517 AZUL

Art. 0891700456

EAN 4045989386291

Entre na sua conta para ver preços
Bocais de pistola pulverizadora Airless UNI-TIP®

Art. 0891700456
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
  • A gama de bocais universais reversíveis Uni-Tip® é adequada para a maioria das marcas de pistolas pulverizadoras Airless.

  • A qualidade dos bocais à base de carboneto de tungsténio Uni-Tip® garante uma vida útil mais longa, com uma pulverização constante.

  • O difusor do bocal Uni-Tip® patenteado permite uma pulverização de baixa pressão, reduzindo o desgaste e prolongando a vida útil do bocal.

  • O respetivo sistema de codificação por cores permite uma fácil identificação do calibre para cada tipo de trabalho.

  • O calibre do orifício e a consistência do difusor são testados individualmente para garantir uma aplicação perfeita.

  • Os bocais são uma peça única, simplificando a instalação na base.

  • Bocais compatíveis com qualquer tipo de tinta e/ou solvente.

  • Suporte do bocal resistente a rodagem e quebra
Aviso

Os bocais desgastados aumentam o consumo de tinta e resultam em acabamentos mais fracos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Sugestões para escolher o bocal


Determine o tipo de superfície.


Determine o tipo de produto a pulverizar.


Determine a largura do difusor pretendida (pulverizando a 30,5 cm da superfície).


Selecione o tipo de bocal a partir da tabela.

Largura do difusor 305 mm 280 mm 299 mm 140 mm
Diâmetro do orifício do bocal Bocal novo 0,015 Bocal desgastado até 0,017 Bocal desgastado até 0,019 Bocal desgastado até 0,021
Caudal l/min. 0,87 1,14 1,40 1,74