Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Racord Série 2000

Racord com rosca macho, série 2000
RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Art. 0699100614
EAN 4045989233755

Entre na sua conta para ver preços
Racord Série 2000

Art. 0699100614
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
Com rosca macho

Elevado fluxo até 2100 l/min e uma pressão máxima de trabalho de 16 bar


Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo. Origina uma maior produtividade e menores custos de energia.



Ligações herméticas


Baixo consumo de energia e um alto nível de eficiência



Racords de aço temperado


Para uma capacidade de pressão máxima e uma longa vida útil.



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas


Elevada resistência à corrosão para proteção, mesmo em condições extremas.



Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm


Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido.



Material: Aço

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Conector de rosca

RE R 1/4 pol.

Comprimento (L)

39 mm

Superfície

ZN 8 prateado

Largura entre faces (SW)

14 mm

Pressão máx.

16 bar

Capacidade de fluxo

2100 l/min

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a 100 °C