Bocal triplo
Bocal triplo
BICO COM TRES PONTOS
Art.
0701163130
EAN 4058794287493
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
Bocal robusto, duradouro e resistente à sujidade para a máquina de lavar de alta pressão.
Substituição fácil do jato para todas as tarefas de lavagem
Jato estreito de alta pressão (0°), jato plano de alta pressão (25°) e jato plano de baixa pressão (40°)
Aviso
Ao utilizar a mangueira integrada de sucção do produto de limpeza, utiliza-se o jato plano para sugar e distribuir o produto de limpeza correspondente.
Para utilização com produtos de limpeza, tenha em atenção os seguintes passos:
- Retire a mangueira de sucção do produto de limpeza.
- Coloque a mangueira de sucção do produto de limpeza no recipiente do produto de limpeza.
- Configure o bocal triplo para "CHEM".
- Configure a válvula doseadora de produto de limpeza para a concentração necessária.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Compatível com | HDR 185 Power Plus |
Material | Polipropileno |
Conector de rosca | M18 x 1,5 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!