Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bocal para aplicação por pulverização de espumas PUR expansíveis

Bocal para pistola de espuma
ADAPTADOR PISTOLA P/PROJECAO ESPUMA 12UN

Art. 0891651030

EAN 4099618250149

Entre na sua conta para ver preços
Bocal para aplicação por pulverização de espumas PUR expansíveis

Art. 0891651030
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
Concebido especialmente para espumas PUR expansíveis da Würth

Caraterísticas


  • Bocal de PP para aplicação por pulverização de isolamento, na vertical e na horizontal.

  • Elevado nível de durabilidade, a mesma vida útil que a pistola em condições normais de utilização.

  • Leve, com apenas 1,10 g.

  • Cor: branco


Vantagens


  • Muito fácil de utilizar e ideal como acessório para outros sistemas de isolamento acústico e/ou térmico, como chapas de isolamento, ETICS, etc.

  • Muito rápido e eficaz, uma vez que preenche imediatamente fendas e reentrâncias.

  • Espessura adequada para cada aplicação.

  • Pode ser utilizado para revestimento, isolamento e insonorização de áreas em garagens, sótãos, caves, estábulos, tubos de descarga, tanques, tetos falsos, para evitar a condensação, etc.


Vantagens


  • Aplicação muito simples que não requer apoios de montagem.

  • Aplicação muito rápida, resolve problemas que seriam muito morosos com outros sistemas em apenas alguns minutos.
Aviso

Certifique-se de que limpa o bocal para evitar obstruções. A espuma pode deixar uma película transparente invisível na saída do bocal, fazendo com que o jato não saia adequadamente na forma de pulverização.

Espumas de grande volume com elevada cobertura de superfície:


Mega e Fast XXL, aproximadamente 3 m2, espessura de 1,5–2 cm.


Espumas convencionais:


Duo, 1C, Flex, azulejos, ETICS e proteção contra incêndios, 1,5–2 m2, espessura de


1,5–2 cm. Compacto com 0,75–1 m2, espessura de 1,0 cm.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

É aconselhável obter a avaliação de um profissional sobre a aplicação de PUR realizada no local e o curso necessário da FEICA para a respetiva aplicação. É provável que a gestão da construção sugira uma formação avançada de nível III no curso 011 da ISOPA/ALIPA (aplicações de pulverização fora de uma cabina de pulverização).

Instruções

• Apenas garantimos o funcionamento correto do bocal com todas as espumas da Würth Portugal. Em caso de utilização de outras espumas existentes no mercado, devem ser efetuados testes, uma vez que não temos conhecimento do alcance de pulverização que podem executar.


• Recomenda-se colocar o bocal na pistola a utilizar e não voltar a removê-lo, utilizando essa pistola exclusivamente para trabalhos de revestimento.


• Antes de pulverizar a superfície, ajuste a pressão da pistola de acordo com o tamanho pretendido do alcance de pulverização.


• Humedeça a superfície utilizando um pulverizador. Em seguida, ajuste o alcance de pulverização e aplique uma camada. Volte a humedecer a espuma, deixe-a secar durante alguns minutos e execute a operação novamente até atingir a espessura de espuma pretendida.


• O bocal pode ser limpo juntamente com a pistola, não sendo necessário removê-lo.


• O bocal tem a mesma vida útil que a pistola em condições normais de utilização.


• No inverno ou em áreas muito frias, pode ser útil aquecer um pouco os recipientes para que o jato saia uniformemente e na forma de pulverização. Mergulhar os recipientes em água quente durante 30 minutos é uma boa solução.

Material

Polipropileno