Bocal para misturador WIT-UH 300
Misturador estático para cartuchos WIT-UH 300
PONTA MISTURADORA WIT-UH 300
Art.
0903488102
EAN 4056807621470
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
Para o sistema de injeção de betão Multi WIT-UH 300
Adequado para cartucho de argamassa:
- Coaxial (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Side-by-side (1:10): 825 ml
Extensões para misturador adequadas:
- Extensão para bocal misturador WIT-MV, rígido, 10 x 200 mm
- Extensão para bocal misturador WIT-MV, rígido, 10 x 2000 mm
- Extensão para bocal misturador WIT-MV, flexível, 10 x 2000 mm
- Extensão para bocal misturador WIT-MV, rígido, 16 x 2000 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicaçãoPara misturar os dois componentes do cartucho WIT-UH 300
Comprimento | 250,5 mm |
Diâmetro | 7,1 mm |
Cor | Branco, natural |
Adequado para argamassa de injeção | WIT-UH 300 |
Adequado para tipo de cartuchos | Koaxial (1:10) + 320 ml |