Bolsa para bomba de vácuo WVP80
Bolsa PVC para bomba de vácuo WVP80
BOLSA PVC 130X130 CM
Art. 0891620320
EAN 4050641504074
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
Produzida em PVC de 500 μ
Excelente elasticidade
Elevada resistência
Fecho amovível
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Cloreto de vinilo |
Comprimento | 1300 mm |
Largura | 1300 mm |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |
Cor | Transparente |
Espessura da película | 0,50 mm |