Bolsa para bomba de vácuo WVP80
Bolsa PVC para bomba de vácuo WVP80
BOLSA PVC 190X130 CM
Art.
0891620321
EAN 4050641504180
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Produzida em PVC de 500 μ
Excelente elasticidade
Elevada resistência
Fecho amovível
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Cloreto de vinilo |
Comprimento | 1900 mm |
Largura | 1300 mm |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |
Cor | Transparente |
Espessura da película | 0,5 mm |