Bomba de descalcificação PD 100
Bomba de descalcificação PD 100
BOMBA DESINCRUSTACAO PD100
Art. 088135 010
EAN 4045989055241
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para remover e evitar depósitos de calcário em aquecedores de água, caldeiras fixadas na parede, caldeiras, permutadores de calor e bobinas
Com uma válvula direcional de 4 vias que permite que o produto de descalcificação atue alternadamente em ambas as extremidades do sistema
No entanto, para garantir o funcionamento correto da bomba, recomendamos que utilize apenas o nosso produto, que é descalcificante e sem fumigação
Depósito, 10 l
Cabeça de água de 10 m (1 bar)
Após a utilização, lave a bomba com água enquanto esta ainda estiver em funcionamento
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 360 mm |
Largura | 360 mm |
Altura | 500 mm |
Conector de rosca | 1/2 pol. |
Quantidade máx. de alimentação | 56 l/min |
Altura máx. de bombagem | 10 m |
Tensão nominal | 220 V/CA |
Potência de entrada | 0,22 kW |
Classe de proteção IP | IP 55 |
Peso unitário | 9,500 kg |