Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bomba de pressão para água Para técnica de perfuração com diamante

Bomba de pressão para água CDT
BOMBA DE AGUA

Art. 0651150205
EAN 4047376733961

Entre na sua conta para ver preços
Bomba de pressão para água Para técnica de perfuração com diamante

Art. 0651150205
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
  • Manómetro para pressão da bomba (máx. 6 bar)

  • Volume de enchimento de 10 L

  • Comprimento da mangueira de 2,5 m

  • Válvula de segurança para evitar sobrepressão; também para libertar pressão residual

  • Grande funil de enchimento

6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para trabalhos de perfuração sem uma ligação de água no estaleiro de obra.

Volume de líquido

10 l

Capacidade da caixa

13 l

Pressão de funcionamento

6 bar

Material

Aço

Altura x largura

650 x 255 mm

Comprimento da mangueira

2,5 m

Peso unitário

5997,000 g