Bomba de vácuo VP 800
Bomba de vácuo VP 800
BOMBA DE VACUO PARA SISTEMA DS
MASTER
Art.
57091310
EAN 4050642430495
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
Para fixar o suporte para perfuração juntamente com o conjunto de vácuo opcional correspondente.
- A placa de sucção permite que o pé de apoio não tenha de ser ligado
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Pode ser utilizada em superfícies macias
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 500 W |
Pressão máx. | 0.8 bar |
Peso da máquina | 11,45 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!