Bomba de vácuo VP 800 Para fixar a coluna para perfuradoras juntamente com o respetivo conjunto de vácuo opcional
VAPUMP-EL-KBT-VP800
Art. 57091330
EAN 4099618627521
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- A baixa pressão criada pela bomba de vácuo dispensa a fixação da placa base
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Pode ser utilizada em superfícies macias
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 360 W |
Pressão máx. | 800 mbar |
Peso da máquina | 10 kg |