Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bomba de vácuo e pressão

Bomba de pressão e vácuo p/ sistema refrigeração
BOMBA DE PRESSAO E VACUO

Art. 1952001398

EAN 4056807684604

Entre na sua conta para ver preços
Bomba de vácuo e pressão

Art. 1952001398
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
Bomba robusta em alumínio com indicador de vácuo de precisão equipada com uma tampa de proteção em borracha resistente e balança de precisão dupla.
  • Utilização com apenas uma mão

  • É possível mudar entre intervalo de vácuo e de pressão


Material incluído:


  • 1 mangueira plástica de 0,5 m

  • 1 cone de latão

  • 4 conetores de plástico

  • 1 recipiente de drenagem
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Intervalo de vácuo: Monitorização da válvula reguladora, da válvula de recirculação dos gases de escape, do servofreio e do regulador de pressão de combustível

  • Intervalo de pressão: Monitorização da membrana da bomba de injeção e da pressão do turbocompressor

Pressão mín. de funcionamento

0 bar

Pressão de ar máx.

3 bar

Conector de rosca

Sem

Sob pressão

-1 bar

Pressão máx. de funcionamento

3 bar

Pressão mín./máx. de funcionamento

0-3 bar