Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bomba doseadora para bidões de 5 e 10 l

BOMBA DOSEADORA P/ EMBALAGENS 5 E 10 LT

Art. 0891333515

EAN 4099618039959

Entre na sua conta para ver preços
Bomba doseadora para bidões de 5 e 10 l

Art. 0891333515
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
Bomba doseadora com rosca DIN 45

A bomba doseadora torna rápido e fácil encher e distribuir líquidos de forma limpa e ajuda a dosear grandes quantidades de líquido num curto período de tempo.



  • Dosagem simples, rápida e limpa

  • Bomba de funcionamento suave para uma fácil utilização

  • Resistente a um grande número de produtos químicos

  • Muito versátil
Aviso

Resistência química:


  • Os nossos produtos têm uma elevada resistência química quando usados com líquidos diferentes. No entanto, não podemos assegurar uma resistência química abrangente em aplicações específicas. Portanto, recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização.

  • A resistência química não significa que este produto esteja totalmente vedado. Por exemplo, um líquido com viscosidade muito baixa e alta capacidade de fluência pode fazer com que a bomba vaze apesar de ser quimicamente resistente.

  • As bombas não vedam os recipientes da mesma forma que as tampas roscadas correspondentes, especialmente quando usadas para a contenção de químicos agressivos. Por esta razão, os recipientes cheios não devem ser transportados com as bombas colocadas (pois, assim, não ficam bem vedados).
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico

Cor

Branco