Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.

Pistola de lubrificação manual
BOMBA PARA MASSA CONSISTENTE

Art. 098600

EAN 4011231917315

Entre na sua conta para ver preços
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.

Art. 098600
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
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou para massa consistente solta de 500 cm³
  • A quantidade doseada pode ser regulada até 1,5 cm³

  • Pressão de trabalho de 400 bar

  • Pressão máxima acima de 800 bar

  • Força de utilização de 50 a 330 N com pressões de doseamento entre 50 e 400 bar

  • Em conformidade com a norma DIN 1283 (M10x1) e testada segundo as normas TÜV/GS, BLT e DLG

  • Fornecida com extensão de borracha reforçada e bocal (M10x1)
Aviso

Fornecida com extensão de borracha reforçada e bocal (M10x1)

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para cartuchos de 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou para massa consistente solta de 500 cm³

Material

Aço

Pressão máx. de funcionamento

800 bar

Comprimento

370 mm

Peso unitário

1319,099 g

Incluído na encomenda:
1 x
Mangueira de borracha reforçada Para bomba manual e bomba de alavanca para massa consistente

EXTENSAO DE BORRACHA P/ BOMBA DE MASSA

Descrição:
Para bomba de lubrificação de utilização com uma mão, duas mãos e de alavanca
Quantidade: 1 x
1 x
Bocal Para bombas de massa consistente

BOCAL M10X1 P/ BOMBA DE MASSA

Descrição:
Para bomba manual para massa consistente
Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Peça de alimentação metálica Para bomba para massa consistente

EXTENSAO METALICA P/ BOMBA DE MASSA