Bomba pneumática para bidão
Bomba pneumática para bidão de óleo/anticongelante
BOMBA PARA OLEO 180-220L
Art. 0851180001
EAN 4045989191390
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
Preparada para bidões 180-220 litros de óleo e anticongelante.
- Bomba de ar comprimido com rosca F1/4”G
- Consumo de ar: 220 L/min.
- Temperaturas de trabalho entre 5° C e 50° C (o rendimento da bomba é inferior abaixo dos 10° C)
- Débito de óleo a 6 bar: 30 L/min.
- Mangueira para óleo de 3 m, com rosca de M1/2”G de elevado débito
- Pistola digital com mostrador LCD e proteção de borracha, possibilidade de reset do parcial e total parcial, calibração de acordo com a viscosidade do óleo (não apropriado para revenda)
- Fornecido com anel de fixação ao bidão
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da mangueira | 3 m |
Comprimento do tubo da bomba | 940 mm |
Diâmetro do tubo da bomba | 42 mm |
Comprimento | 1250 mm |
Relação de pressão | 3:1 |
Pressão de ar mín. | 6 bar |
Pressão de ar máx. | 8 bar |
Diâmetro do conector da mangueira | 1/2 in |
Condições de temperatura máx. | 50 °C |
Condições de temperatura mín. | 5 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!