Bomba pneumática para massa consistente
Bomba pneumática para massa consistente, 400 g
BOMBA PNEUMATICA P/MASSA CONSISTENTE
Art. 09866
EAN 4045989134236
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
Inclui mangueira e bocal
- Pode ser carregada com cartucho de 400 g e massa consistente a granel
- Manga reversível: colocar o compressor no meio da bomba, mesmo em caso de sobrecarga; a massa consistente não pode sair pela parte traseira do punho
- A cabeça pode ser posicionada corretamente com uma mão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca | RI M10 x 1,0 mm, R 1/4 pol. |
Pressão mín. de funcionamento | 2 bar |
Pressão máx. de funcionamento | 8 bar |
Volume de alimentação por curso | 0,8 cm³ |
Relação de pressão | 1:50 |
Peso unitário | 2088,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!