Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Booster, 12 V

Booster, 12 V, WPS
BOOSTER 12V-900A

Art. 0772955617

EAN 4056807250786

Entre na sua conta para ver preços
Booster, 12 V

Art. 0772955617
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
Booster profissional móvel para viaturas com sistemas elétricos de 12 V.

Potente e fácil de utilizar


Inclui uma bateria de arranque potente e de alta qualidade


Garras sólidas angulares totalmente isoladas, com cabos compridos e muito flexíveis


Visor para verificação do estado de carga da bateria interna e da bateria do veículo



Segurança adicional


Fusível curto-circuito/sobrecarga facilmente substituível


Aviso sonoro de polaridade invertida


Proteção contra picos de corrente


Remoção de potenciais gases da bateria por ventilação



Material incluído


1x carregador


1x cabo adaptador do dispositivo para isqueiro do carro


1x manual do utilizador

Aviso

O dispositivo só pode ser operado por profissionais qualificados. Todas as pessoas envolvidas na colocação em funcionamento, operação e manutenção do dispositivo devem ser devidamente qualificadas.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Viaturas com motor a diesel/gasolina e sistema elétrico de 12 V.

Instruções

1. Determine o sistema elétrico do veículo com base nas especificações do fabricante e certifique-se de que o dispositivo emite a respetiva tensão


2. Desligue o veículo e retire a chave da ignição


3. Ligue o booster em modo off. Primeiro, ligue a pinça positiva vermelha à bateria e depois a pinça negativa preta à terra do veículo


4. Ligue o booster e o veículo


5. Desligue o booster e, em seguida, retire primeiro o terminal negativo seguido do terminal positivo


6. Recarregue o booster durante, pelo menos, 24 horas

Adequado para capacidade volumétrica máx.

3000 cm³

Bateria recarregável/capacidade da bateria

23 Ah

Corrente máx.

2200 A

Corrente nominal

900 A

Secção transversal do fio

33,6 mm²

Largura x altura x profundidade

350 x 385 x 120 mm

Tipo de bateria recarregável/bateria

Bateria AGM

Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada

Sim

Número de baterias recarregáveis/baterias

1 UNID

Material da caixa de proteção

Plástico especial

Cor

Preto

Ecrã

Digital

Peças de substituição para este produto:
Carregador para booster

CARREGADOR BOOSTER

x 1 Un.
Fusível de corrente elevada para dispositivo de arranque de bateria

FUSIVEL BOOSTER WPS 12-700 300A

Fusível de corrente elevada para o programa Würth Power Start.
x 3 Un.