Booster HD Cargo Booster de 12/24 V
Bosster 12/24 V HD POWER BOOSTER Cargo
BOOSTER CARGO HD 12/24V
Art. 0772990
EAN 4056807868875
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Desempenho máximo
- Inclui duas baterias de 32 Ah potentes e de alta qualidade
- Liga todos os veículos com sistema de bordo de 12 V e 24 V
Fácil de utilizar
- Fácil de transportar graças ao design trolley
- Ligue os cabos, selecione a ligação de 12 V ou 24 V, arranque
Nível de alta qualidade
- Garras sólidas angulares totalmente isoladas, com cabos compridos e muito flexíveis
- Utilização de componentes de alta qualidade
- Concebido para utilização em condições adversas
Segurança adicional
- Fusível contra curto-circuito/sobrecarga de fácil substituição
- Aviso sonoro de polaridade invertida
- Proteção contra picos de corrente
O dispositivo só pode ser operado por profissionais qualificados. Nunca deixe o booster descarregado.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Veículos com motor a diesel/gasolina e corrente de bordo de 12 V ou 24 V.
1. Verifique se o booster está totalmente carregado premindo o botão do voltímetro
2. Desligue o veículo e retire a chave da ignição
3. Ligue o booster em modo off. Primeiro, ligue a pinça vermelha ao borne positivo da bateria e, depois, a pinça preta ao borne negativo massa
4. Consulte as especificações do fabricante para determinar a corrente de bordo do veículo
5. Ligue a ficha a uma tomada correspondente de 12 V ou 24 V e ligue o veículo
6. Desligue o booster e retire primeiro a pinça preta e de seguida a pinça vermelha
7. Recarregue imediatamente o booster
Tensão nominal mín./máx. | 12 / 24 V/CC |
Adequado para capacidade volumétrica máx. | 12000 cm³ |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 64 Ah |
Corrente máx. | 6200 A |
Corrente nominal | 2400 A |
Secção transversal do fio | 50 mm² |
Largura x altura x profundidade | 462 x 563 x 295 mm |
Peso | 31 kg |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Bateria AGM |
Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada | Sim |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Cor | Preto |
Ecrã | Analógico |