Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Booster, móvel, outros

Booster, móvel, outros
BOOSTER SHG 24V

Art. 0772970

EAN 4050641856371

Entre na sua conta para ver preços
Booster, móvel, outros

Art. 0772970
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
Adequado para capacidade volumétrica máx.

2200 cm³

Bateria recarregável/capacidade da bateria

16 Ah

Corrente máx.

1800 A

Corrente nominal

700 A

Secção transversal do fio

50 mm²

Largura x altura x profundidade

450 x 510 x 190 mm

Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada

Sim

Número de baterias recarregáveis/baterias

1 UNID

Material da caixa de proteção

Plástico

Cor

Preto

Ecrã

LED