Borracha
Disco removedor de resíduos de cola para DBS 3500
DISCO PARA DECAPADORA DBS
Art. 058591
EAN 4024835703529
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
Para remoção rápida e fácil de películas, autocolantes e resíduos de cola em superfícies metálicas e pintadas.
Remoção rápida do material
- Dobro da superfície de contacto (l = 30 mm) em comparação com o disco de remoção de resíduos convencional
- Possibilidade de alta velocidade
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Remoção de películas, autocolantes e resíduos de cola em superfícies metálicas e pintadas.
Diâmetro exterior | 100 mm |
Pode ser utilizado com adaptador | 23 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!