Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Borracha

Disco de remoção de resíduos
DISCO REMOVEDOR DE COLA

Art. 058593

EAN 4045989170524

Entre na sua conta para ver preços
Borracha

Art. 058593
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
Para remoção de resíduos de cola e películas em superfícies metálicas.
Aviso
  • Utilizar apenas máquinas lentas (máximo de 2000 rpm).

  • Não utilizar o disco removedor de resíduos de cola em peças de plástico e plásticos pintados (por exemplo, para-choques, peças de motos, etc.)!

  • Verifique a direção de rotação (oposta à direção de trabalho): Não trabalhar durante demasiado tempo no mesmo local, uma vez que a geração excessiva de calor pode danificar a chapa metálica e a tinta. Durante o trabalho, utilizar sempre óculos de proteção, protetores auriculares e luvas.

  • Em alguns casos pode provocar a descoloração, quando utilizado em tintas aquosas. Neste caso, recomendamos a realização de testes prévios em locais não visíveis.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para todos berbequins, aparafusadoras a bateria e rebarbadoras retas disponíveis no mercado.

Instruções

Tornar os cantos do disco ásperos (por exemplo, na extremidade limpa de uma bancada de trabalho) antes da primeira utilização.

Diâmetro exterior

90 mm

Pode ser utilizado com adaptador

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Spray removedor de cola

SPRAY REMOVEDOR DE COLA 150ML

Remove facilmente cola de termofusão endurecida da superfície pintada
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

Óculos de proteção leves e de adaptação fácil