Borracha de isolamento individual (SEAL) Para terminais não isolados
ENCAIXE A PROVA DE AGUA ISOLAMEN.VM
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
![]() | |
Diâmetro do vedante (C) | 3,40 mm |
Diâmetro mín./máx. do isolamento (A) | 2,5-3,3 mm |
Adequado para diâmetro de orifício | 5,15 mm |
Diâmetro do colar (F) | 6,10 mm |
Comprimento | 7,8 mm |
Cor | Vermelho |