Borracha para escova limpa-para-brisas REFILLS, camiões
REFILLS, borrachas para limpa-para-brisas de caimões
REFILL - 8,5MM X 750 MM
Art.
084817750
EAN 4024835970181
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
Para escovas limpa-para-brisas de camiões
- Qualidade de limpeza e vida útil praticamente igual à dos limpa-para-brisas originais
- Elevada resistência ao calor e aos ácidos
- Não prejudica o ambiente
- Embalagem industrial com perfuração Euro
- Instruções de instalação e modelo correspondente incluídos
- Excelente complemento para qualquer conjunto de limpa-para-brisas
- Instalação rápida e fácil
- Cobertura imediata de praticamente todas os veículos novos lançados no mercado
- Poupanças significativas de tempo
- Não é necessário procurar e organizar os limpa para-brisas "exóticos"
- Necessidade mínima de stock
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para todas as marcas de limpa-para-brisas - dianteiro ou traseiro
Instruções
Introduzir o Refill até engatar o gancho final depois corte o excesso deixando cerca de 1,5 cm de tolerância. Nunca pressione as ganchos da armação para trás, uma vez que tal impede a borracha de correr na guia e, consequentemente, afeta negativamente o padrão de limpeza
Comprimento | 750 mm |
Espessura do perfil | 8.5 mm |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Material | Borracha / Plástico |