Borracha para escovas limpa-para-brisas REFILLS, veículos ligeiros
Borracha plana para escova limpa-para-brisas REFILLS
REFILL - 6,3MM X 610MM
Art.
084810610
EAN 4024835970129
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
Para escovas limpa-para-brisas de automóveis ligeiros
- Sistema de encaixe de nova geração
- Limpeza de qualidade e vida útil praticamente igual à dos limpa-para-brisas originais
- Elevada resistência ao calor e aos ácidos
- Ecológica
- Embalagem industrial com furo europeu
- Instruções de montagem e modelo correspondente incluídos
- Excelente complemento para qualquer conjunto de limpa-para-brisas
- Instalação rápida e fácil
- Cobertura imediata de praticamente quase todos os veículos novos
- Grande economia de tempo
- Sem necessidade de procurar e organizar limpa-para-brisas "estranhos"
- Necessidade mínima de stock
- Sem artigos de comercialização impossível
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequada para todas as marcas de escovas limpa-para-brisas, dianteiras ou traseiras
Instruções
Introduzir a borracha Refills até engatar no gancho final depois corte o excesso deixando cerca de 1,5 cm de tolerância. Nunca pressione as ganchos da armação para trás, uma vez que tal impede a borracha de correr na guia e, consequentemente, afeta negativamente o padrão de limpeza
Comprimento | 610 mm |
Espessura do perfil | 6.3 mm |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Material | Borracha / Plástico |