Bota de segurança MONTANA
BOTA SEGURANCA MONTANA S3 SRC NR. 39
Art.
535786439
EAN 4053479286938
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
EPI CAT. II / S3 SRC / EN 20345
- Pele hidrorrepelente extremamente resistente à utilização diária
- Forro transpirável e respirável
- Palmilha anatómica antiestática e absorvente
- Sola PU de dupla densidade antiestática, antiderrapante (SRC), resistente a hidrocarbonetos e com absorção de energia no calcanhar
- Biqueira de protecção não metálica
- Reforço em pele para protecção da biqueira
- Sola intermédia não metálica de protecção antiperfuração
- Peso aprox. (nr. 42): 1400 gr./par
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para conforto de utilização e protecção do utilizador em tarefas e ambientes onde estejam presentes riscos que impliquem a necessidade de calçado de segurança. Adequados para ambientes secos e húmidos onde haja o perigo de perfuração ou esmagamento do pé.
Cor | Castanho |
Tamanho | 39 |
Material da parte superior do calçado | Nobuck |
Categoria de segurança | S3 |