Bota de segurança SOLDADOR
BOTA DE SOLDADOR S1P SRC NR. 38
Art.
089986838
EAN 4053479257365
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1852010.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1852011.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1853030.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
S1P / EN 345
- Bota em pele com proteção especial de atacadores
- Biqueira de aço e proteção anti-furo
- Sola anti-estática
- Resistente a óleos e ácidos não corrosivos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Preto |
Tamanho | 38 |
Material da parte superior do calçado | Couro |
Categoria de segurança | S1P |
ISO | 20345:2011 |