Botas de soldador Dakar S3
BOTA DE SOLDADOR DAKAR S3 SRB HRO NR. 39
Art.
0899886139
EAN 4045989736218
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193658.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193514.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193661.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193515.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193654.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193513.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193668.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193519.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Cano: pele engraxada Dakar em preto
- Colarinho: pele (impede combustão do forro)
- Forro: em tecido respirável, preto
- Costuras: Kevlar/maior resistência a faíscas
- Sistema auto-aderente (sem atacadores) /facilmente removíveis
- Planta do pé: removível, com design anatómico, feita de PE70 cinzento perfurado
- Biqueira: Biqueira de aço
- Entressola: de tecido antiperfuração, isenta de metal
- Sola: Sola em borracha + PU, antiderrapante, antiestáticos, resistente ao óleo e resistente a temperaturas até + 300 °C
Classe de segurança S3:
Área do calcanhar fechada, antiestática e com capacidade de absorção de energia. Biqueira protetora com absorção de energia de 200 joules, sola exterior resistente a óleo e petróleo, sola à prova de perfurações, resistente à água (não impermeável)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Recomendadas para:
- Soldadura
- Construções de aço e de metais leves
Cor | Preto |
Tamanho | 39 |
Material da parte superior do calçado | Couro |
Categoria de segurança | S3 |