Braçadeira para cabos
ISO 13411 similar aço galvanizado amarelo
SERRA CABOS EN13411/5 F1 (A2C/A2K) D10MM
Art.
0520010
EAN 4011231442862
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
Semelhante à norma ISO 13411/5
- Barra de fixação: aço galvanizado, amarelo (A2C)
- Porca de colar: aço galvanizado, amarelo (A2C)
- Garra de fixação: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Normas | EN 13411-5 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Adequado para diâmetro de corda (d) | 10 mm |
Binário de aperto | 9 Nm |
Largura de aperto (t) | 20 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Altura (h1) | 46 mm |
Largura (b1) | 40 mm |
Conforme RoHS | Não |