Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bit AW® C 6,3 (1/4") com fenda AW patenteada e sistema de identificação por cores

Bit AW C 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 25MM FENDA AW20

Art. 06145120
EAN 4050642547155

Entre na sua conta para ver preços
Bit AW® C 6,3 (1/4") com fenda AW patenteada e sistema de identificação por cores

Art. 06145120
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
Maior durabilidade a longo prazo da ligação roscada


  • As forças de ejeção (saída) são praticamente nulas graças à forma AW patenteada do bit

  • A distribuição uniforme da força evita danos na camada de superfície protetora e, portanto, garante uma melhor resistência à corrosão das cabeças dos parafusos


Aparafusamento rápido, seguro e menos cansativo


  • A forma da fenda AW otimiza a transmissão de potência ao aparafusar

  • A centragem precisa do bit e a sua área de contacto maximizada na unidade de parafuso facilitam um aparafusamento correto, mesmo ao efetuar inúmeras operações de aparafusamento


Um bit para ferramentas manuais e elétricas


  • O encaixe sextavado 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria

  • As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta


Bit para parafuso robusto


  • Tanto o design AW patenteado como o material do bit asseguram uma vida útil muito acima da média

  • A funcionalidade a longo prazo do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

AW20

Accionador

C 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Comprimento

25 mm